仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:8.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-63