IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121869 品番CD74HC123NSR
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V 〜 6V●動作温度:-55℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0441-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする