仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0407-46