IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121930 品番TLV4111ID
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする