IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:660μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 注文コード69121939 品番LM321MF/NOPB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:660μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0406-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする