IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO IC オペアンプ JFET 2 回路 8SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122045 品番TL082CPSR
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする