IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122420 品番SN74ABTH25245DW
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC

仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:80mA、188mA; 32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC アズワン品番67-0408-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする