IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 2A 264 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123278 品番FGSMA02BFR
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

FGSM は、2 極スイッチ、前面アクセス可能(主電源コネクタの接続が解除された場合)デュアルヒューズホルダ、及び低アース漏洩フィルタ付きインレットをコンパクトな単一ハウジングにまとめた、医療用途向けの製品です。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を減衰する優れた減衰性能を発揮すると同時に、機器内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット デュアルヒューズ 入力スイッチ ねじ取り付け 小型設計 医療用 定格: 1、2、4、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証

仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:2A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●動作温度範囲:-40 → +110℃●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6539 アズワン品番65-7717-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする