エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 接続・省配線(制御機器)
エコー電子(EDK)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
エコー電子(EDK)の ナイロンコネクタ
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69123445
品番
AC-P06CS11
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ACインレット(平型)
仕様
●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246
アズワン品番
65-7571-33