ABB
JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69123646
品番
2TLA022310R0800 JSM Orion10
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494
アズワン品番
65-7794-14