SM43001EL LANトランス BOURNS 69123926

LANトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69123926品番SM43001EL
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953アズワン品番65-7214-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする