LANトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123935 品番749052014
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの非 PoE SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS に準拠しており(2022年10月現在)、オフィスや工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ、用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.0,-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.73 x 14.86 x 7.24mm●奥行き:14.86mm●コード番号:201-3634 アズワン品番65-7224-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする