Latch Terminals - 5mm Pitch 3-Pin

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123978 品番PRT-15899
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

Description
You'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 3-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.
Features
Latch Terminal
5mm Pitch
3-Pin
Tin Plated Brass Terminals
18-22AWG Wire Range
Operation Temperature:-55℃〜+100℃

アズワン品番67-0425-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする