LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123987 品番LB-G6SP-BACB-35-47-140-R18-Z
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57

青色の表面実装型LED
LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。

仕様●光度:Iv=1.8〜4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃〜+110℃ アズワン品番67-0371-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする