LED ロイヤルブルー 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69124170 品番L1RX-RYL1000000000
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●LED色:ロイヤルブルー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0876 アズワン品番65-7238-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする