LED 青 表面実装 3528 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69124249 品番150141BS73113
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする