※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 (8A) 注文コード69124284 品番VT307E-4DZ1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など223種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G ブラケット(-) なし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 管接続口径(02) 1/4 (8A) 定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(T) 直接配管形 仕様バルブオプション:(E) 長期通電形、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(Q) CE対応品
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする