LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69124310 品番150302RS73100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、中心 Wavelength が 625 Nm となっており、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1739 アズワン品番65-7248-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする