ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEYの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ALLEN BRADLEYの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
ALLEN BRADLEYの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED信号灯 24 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69125229
品番
856T-B24LC
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:856T●軽元素の数:7●発光色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:なし●電源電圧:24 V●コード番号:236-5773
アズワン品番
65-7269-36