3.55X8X0.5 丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂 69125324

丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20000個) 呼び寸法3 注文コード69125324 品番3.55X8X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など230種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3 材質ステンレス(303、304、XM7等) 外径(Φmm)8 厚さ(mm)0.5 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69125324 3.55X8X0.5 69185716 3.55X8X0.5 丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂 丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(455個) 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
治工具の部品として
教育・研究機関

特殊な治工具の部品として使用。ワッシャーとして使わないので、寸法精度を求めていましたが、十分満足できる公差でした。

対象商品:
69185795
2024-05-21
用途:
器具などのビスどめ

M4で十分強度があって器具の留め穴径が大きい時などに使います。

対象商品:
69186215
2023-02-13
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プレスの打抜き品ですが、返りバリもなく即使用できます。

対象商品:
69186678
2021-08-05
用途:
パイプエンドとして溶接
医療・福祉・介護関連業

ステンレスパイプの先が地面にめり込まないように、特寸ワッシャーを先っぽに溶接して脚として使用しています。Tig溶接の溶け込みも良く、キレイに溶接できて強度も充分です。リピート中です。

対象商品:
69186258
2019-02-02
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

普通に使用できます。
特別に良い商品とも思いませんが、大きさや厚さなどのサイズが自由に選べるのは大変ありがたいです。

対象商品:
69186154
2017-11-19
用途:
チェーンラインの調整

チェーンラインの調整にスペーサーとして使える内Φ10mm〜10.5mm、外Φ16mm以下、厚み1mm以下のワッシャーを探していました。
柔いアルミや黄銅ならこのサイズでも色々有りますが適時緩み確認や増し締めが必要な為もっと堅い素材の物を探していました。
このステンレスのワッシャーならネジに緩み留め剤を塗って締めつければ緩まなくなりそうです。
ピッタリなサイズを見つけられて安く買えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする