M5-13.2モジュール用SMDピンヘッダ・ソケットセット 各10個パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69125640 品番M5STACK-A117
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

M5Stackの表面実装用2×15のピンヘッダとピンソケット
2×15のピンヘッダとピンソケットが各10個ずつ入ったセットです。
M5CoreやM5Core2のM-BUSと同じピッチ、同じ穴数なので、独自の回路を設計してM5CoreやM5Core2に接続することができます。

仕様●SMDヘッダ:2×15P●ピンソケット高さ:9.2mm●ピンヘッダ高さ:3.0mm 金メッキ●間隔:2.54mm●【セット内容】●2×15ピンヘッダ●2×15ピンソケット●【資料】●ドキュメント アズワン品番67-0432-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする