MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69125850 品番693071030811
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃

仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071 アズワン品番65-7751-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする