曜日別特売
6.4X12X1.6 丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地) 大阪魂 69127652

丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は呼び寸法・外径・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
6.4
外径(Φmm)
12
注文コード
69127652
品番
6.4X12X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
6.4
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1.6
材質
A-C276(ハステロイC276相当
表面処理
生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691276526.4X12X1.6691880446.4X12X1.66.4X12X1.6 丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地) 大阪魂 69188044丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)大阪魂1パック(1個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6.4X12X1.6 丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地) 1箱(300個) 大阪魂 【通販モノタロウ】