Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69129806 品番1775838-2
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TE Connectivity の Express Mini Card および Display Mini Card ソケットは、サーバ、デスクトップ、コンシューマデバイス、ノートブックプラットフォームのボードに追加される拡張カードの相互接続要件を満たします。この製品ポートフォリオは、ライトアングル、52 コンタクト( Express Mini Card )または 76 コンタクト( Display Mini Card )の表面実装ソケットで構成されています。選択した高さのラッチを使用できます。この設計は、高速データ用の PCI-SIG 業界標準に準拠しています。ソケットの高さは 4 mm 〜 9.9 mm です 50g の機械的衝撃試験に耐えることができます 接触製造方法 (Contact Manufacturing Method) - ほかの方法よりも安定した法線フォースを持つ接触を作成します 用途 ノートPC デスクトップ PC 無線通信機器

仕様●入数:1テープ(10個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●定格電圧:1.5 ( DRAM ) V●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Mini PCI Express●シリーズ番号:1775838●コード番号:185-9871 アズワン品番65-7710-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする