Multimedia Wireless Keyboard

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129919 品番WIG-14271
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Description
With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!
The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.
Note:The attached USB cable is for charging purposes only.
Features
317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)
System Requirements:HID-Compatible Device
USB Port
Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher
Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
Android OS

アズワン品番67-0429-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする