M型コネクタ/プラグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129937 品番MP-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥845
販売価格(税別)
768

インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。

仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40〜+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け アズワン品番67-0361-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする