※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 16.9mm ニトリルゴム 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69130926 品番116600
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972 アズワン品番65-8018-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする