199081 Oリングキット NBR Hutchinson 69131005

Oリングキット NBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131005品番199081
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.70 → 37.30 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ

仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3581アズワン品番65-7919-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする