仕様●コネクタ形状:USB Type-C●外形寸法:幅 約29 x 厚み 約29 x 高さ 約39mm(40g)●定格入力電圧:AC100 - 240V 50/60Hz●定格出力電圧:5V / 3A、9V / 2.2A、12V / 1.67A●使用温度:0 〜 30℃●AC接続プラグ:折り畳み可能●※ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。●※本製品は日本国内専用です。●※端末によって必要な電力値が異なるため、場合によっては充電できない可能性があります。
アズワン品番67-0405-35