Piezofilm sleep tracking sensor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131258 品番10184000-01
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●検出タイプ:スリープモニタセンサー●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:800mm●幅:8mm●コード番号:202-2151 アズワン品番65-7347-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする