Pin Insert 25 way

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131267 品番C146 10A025 500 2
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614 アズワン品番65-7586-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする