Pin Insert 6 pole HSE Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131276 品番C146 10A006 102 5
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585 アズワン品番65-7585-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする