PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131416 品番CP2E-N14DR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500

Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、8 個のデジタル入力と 6 個のデジタルリレー出力と 10 K ステッププログラムメモリを備えています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集とマシン間通信イーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ

仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:8●入力方式:PNP/NPN●出力数:6●コード番号:215-8813 アズワン品番65-7276-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする