PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131434 品番FX3S-20MR/DS
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007

仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963 アズワン品番65-7319-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする