PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131468 品番2688051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,900

Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。32 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20

仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9846 アズワン品番65-7313-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする