PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CP1L CPUユニット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CP1L CPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:IB IL 24 DO 16-XC-PAC●出力電流:0 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:821-1772 注文コード69131547 品番CP1W-ADB21
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

CP1Lアナログ信号オプションボード
CPU CP1L-EM及びCP1L-EL用のアナログ信号オプションボードです。
アナログ信号オプションボード 入力、出力、I/O互換を使用可能 CPUユニットオプションボードスロットの1又は2に取り付け可能 0-10 V、1/4000の分解能 0-20 mA、1/2000の分解能

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CP1L CPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:IB IL 24 DO 16-XC-PAC●出力電流:0 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:821-1772 アズワン品番65-7333-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする