PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131687 品番CP1W-20EDT1
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力
最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488 アズワン品番65-7299-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする