SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133166 品番SAL1-127-01-S-S-A-TR
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576 アズワン品番65-7611-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする