Serial Flash Memory - W25Q32FV 32Mb, 104MHz, SOIC-8

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133324 品番COM-15809
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

Description
The W25Q32FV(32M-bit)Serial Flash memory provides a storage solution for systems with limited space, pins, and power. This small SMD IC series offers flexibility and performance well beyond ordinary Serial Flash devices. They are ideal for code shadowing to RAM, executing code directly from Dual/Quad SPI(XIP)and storing voice, text and data.
The W25Q32FV operates on a single 2.7V to 3.6V power supply with current consumption as low as 4mA active and 1μA for power-down. We recommend using this IC with the SparkFun Qwiic Micro to expand its memory capabilities.
Features
32Mb of Memory
2.7V - 3.6V VCC
SOIC 8 Package
SPI/QSPI/QPI Interface
Volatile & Non-Volatile SR
Programmable Output Driver Strength
Individual Block/Sector Write Protection
104MHz Frequency
50μs, 3ms Write Cycle Time(word, page)

アズワン品番67-0421-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする