SFPケージアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133394 品番2356208-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x4 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を実現します。これは、次世代データセンター、ネットワーキング、及びワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する要求の高まりに対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 熱アクセサリタイプが付属 - ヒートシンク 付属のライトパイプ - はい

仕様●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:4●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0649 アズワン品番65-7585-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする