SFPケージアセンブリ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード69133410 品番2359845-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様●入数:1テープ(100個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ライトアングル●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0652 アズワン品番65-7583-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする