3VA9988-0BL30 Spannungsausloser links 24V AC 50/60Hz/2 SIEMENS 69134006

Spannungsausloser links 24V AC 50/60Hz/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69134006品番3VA9988-0BL30
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です

仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881アズワン品番65-7293-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする