大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(細目(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
M16
注文コード
69136016
品番
16X50
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角穴付
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目