8X110X110 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69136156

六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード69136156 品番8X110X110
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)110 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする