大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69136743
品番
16X80X80
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴