大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
69136813
品番
10X35
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。