4X6 六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69137802

六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 69137802 品番 4X6
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM4 材質鉄(または標準) 長さ(mm)6 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする