大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(21個)
注文コード
69137942
品番
4X5
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴