大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
69137958
品番
4X6
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
ねじの呼び
M4