大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(23個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
69138064
品番
2.5X22
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥579
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
22
頭部形状
六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴